| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41586367 Herst.-Nr.: LVS04855 EAN/GTIN: 3606481880208 |
|
|
| | |
| Abdeckung PrismaSeT-P Sammelsch. vertikal LVS04855 PrismaSeT P. Abdeckung der vertikalen Sammelschiene an einen ComPacT NS630b-1600 A oder an einen MasterPacT MTZ1 06 bis 16 in vertikaler Einbaulage in Festeinbautechnik oder Einschubtechnik für Schaltschränke mit einer Breite von 400 mm. Pulverbeschichtet in RAL9003 struktur. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | cover | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,36* | € 120,13* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,60* | € 120,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,43* | € 120,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,79* | € 124,53* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,98* | € 133,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|