Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME FE-CONTACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME FE-CONTACT
Elektronikgehäuse ME FE-CONTACT
Artikel-Nr.:
     6012-41655270
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2908294
EAN/GTIN:
     4017918167875
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse

Elektronikgehäuse ME FE-CONTACT

Tragschienengehäuse, FE-Kontakt mit Lötfahne, Breite: 5 mm, Höhe: 15,25 mm, Tiefe: 9,5 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Breite:
5 mm
Höhe:
15,25 mm
Tiefe:
9,5 mm
Werkstoff:
sonstige
Mit Abschirmung:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wandmontage möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5041*
€ 0,7067*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,518*
€ 0,718*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5398*
€ 0,7398*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5634*
€ 0,7734*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5688*
€ 0,7788*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7734*
€ 0,92035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7334*
€ 0,87275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6434*
€ 0,76565
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.