| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41657675 Herst.-Nr.: 169509 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Analogausgangsmodul 16Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA SPS, FX3U Analogausgangsmodul 16 Bit 4 analoge Ausgänge f. Strom oder Spannung Weitere Informationen: | | Anzahl der analogen Ausgänge: | 4 | Eingang, Strom: | nein | Eingang, Spannung: | nein | Eingang, Widerstand: | nein | Eingang, Widerstandsthermometer: | nein | Eingang, Thermoelement: | nein | Eingangssignal konfigurierbar: | nein | Ausgang, Strom: | ja | Ausgang, Spannung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 255,83* | € 299,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 255,34* | € 300,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,18* | € 303,38* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 276,53* | € 320,91* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 280,70* | € 329,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|