Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harmony Touch-Panel Basic HMI HMISTM6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41675647
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMISTM6400
EAN/GTIN:
     3606481856418
Suchbegriffe:
Modicon Micro Erweiterungsmodul
Touch Display
Touchdisplay
7" touch display

Harmony Touch-Panel Basic HMI HMISTM6400

Das modulare Basic HMI STM6400 besteht aus Display und Recheneinheit und gehört zur Schneider Electric Harmony ST6-Reihe. Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen Konnektivität, Cybersicherheit für den Fernzugriff mit EcoStruxure Secure Connect Advisor und eine moderne und intuitive Visualisierung im Mittelpunkt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit SW-Schnittstellen:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: modicon micro erweiterungsmodul
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 614,32*
€ 665,96*
Frei Haus
ab € 617,26*
€ 671,29*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 606,70*
€ 675,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 627,66*
€ 682,88*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 630,85*
€ 685,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,71*
€ 815,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 680,33*
€ 809,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,27*
€ 803,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,24*
€ 788,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,85*
€ 750,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
HMIPELCZLSPAZZ
ab € 659,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.