Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil BC 35,6 UT HBUS KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-41678030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1227343
EAN/GTIN:
     4063151491307
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse

Gehäuseunterteil BC 35,6 UT HBUS KMGY

Tragschienengehäuse für den Einsatz in Installationsverteilern nach DIN 43880, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 48,9 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder (optional), Polzahl Querverbinder: 16
Weitere Informationen:
Gehäuseart:
geschlossen
Gehäuse anreihbar:
nein
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
35,6 mm
Höhe:
89,7 mm
Tiefe:
48,9 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,54*
€ 3,45*
10
€ 5,00*
ab € 2,625*
€ 3,595*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,75*
€ 3,75*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,83*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,01*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.