Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 5,5kW, 12A FR-A741-5.5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frequenzumrichter 5,5kW, 12A FR-A741-5.5K
Frequenzumrichter 5,5kW, 12A FR-A741-5.5K
Artikel-Nr.:
     6012-41758050
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     216905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 5,5kW, 12A FR-A741-5.5K

Umrichter
Nennleistung: 5,5kW
3x380-480V
Nennstrom: 12A
IP00
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Nennausgangsstrom I2N:
12 A
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.391,61*
€ 1.488,01*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.401,35*
€ 1.488,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.415,09*
€ 1.502,63*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.550,93*
€ 1.640,59*
€ 5,95*
ab € 1.544,59*
€ 1.642,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.502,63*
€ 1.788,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.494,89*
€ 1.778,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,06*
€ 1.731,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,08*
€ 1.701,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,09*
€ 1.683,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitsubishi
227841
ab € 360,46*
Zubehör
Mitsubishi
227840
ab € 313,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.