Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umrichter AC Pn:5,5-11kW, IP20 FR-A840-00250-E2-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umrichter AC Pn:5,5-11kW, IP20 FR-A840-00250-E2-60
Umrichter AC Pn:5,5-11kW, IP20 FR-A840-00250-E2-60
Artikel-Nr.:
     6012-41761398
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     297572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-AC Wandler
Frequenzumrichter
Inverter

Umrichter AC Pn:5,5-11kW, IP20 FR-A840-00250-E2-60

Umrichter AC
Pn: 5,5-11kW
3x380-500V
In max: 25A
(7,5kW
17A)
IP20
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..500 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
25 A
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
11 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.030,10*
€ 1.107,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.031,71*
€ 1.108,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.036,70*
€ 1.118,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.099,81*
€ 1.177,41*
€ 5,95*
ab € 1.216,90*
€ 1.294,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,03*
€ 1.330,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.100,78*
€ 1.309,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,20*
€ 1.277,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,33*
€ 1.254,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,70*
€ 1.233,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.