Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte Kabeleinführungsbox F3A-KST32/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON F3A-KST32/34 Adapterplatte 193692 f.Kabeleinführungsboxen 193692
EATON F3A-KST32/34 Adapterplatte 193692 f.Kabeleinführungsboxen 193692
Artikel-Nr.:
     6012-41778896
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193692
EAN/GTIN:
     9010238035539
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Leitungseinführung
flanschplatte eaton
leitungseinführung

Adapterplatte Kabeleinführungsbox F3A-KST32/34

Adapterplatte für die Aufnahme von Kabeleinführungsboxen aus dem Ci-Sortiment, ermöglicht eine verbesserte und effizientere Einführung der Anschlusskabel, da das Kabel bereits außerhalb des Schrankes zugentlastet und abgefangen wird, Montage erfolgt anstelle eines F3A-Flansches
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
230 mm
Höhe:
25 mm
Stärke:
2 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,75*
€ 24,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,74*
€ 24,18*
€ 5,95*
ab € 18,45*
€ 25,09*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 18,65*
€ 25,32*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,08*
€ 27,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.