Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule TL50BLR2Y2ALSQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalsäule TL50BLR2Y2ALSQ
Signalsäule TL50BLR2Y2ALSQ
Artikel-Nr.:
     6012-41807892
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3086844
EAN/GTIN:
     0662488868444
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
turck signalsäule

Signalsäule TL50BLR2Y2ALSQ

LED-Anzeige, Signalsäule, Signaltongeber: Gedichtet, Dauerton max. 94 dB, Schwarzes Kunststoffgehäuse, Schutzart IP67, Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen, Betriebsspannung: 12 30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe, Eingänge: PNP / NPN, Farben: Rot blinkend (COL 1) / Gelb blinkend (COL 2)
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
2
Funktion Dauerlicht:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Außendurchmesser:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,24*
€ 265,47*
Frei Haus
ab € 220,62*
€ 270,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 222,18*
€ 273,09*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,83*
€ 281,17*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,00*
€ 321,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,00*
€ 302,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,09*
€ 289,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.