Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler passiv M12x1-6fach TB-6M12-5P3-CS19H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler passiv M12x1-6fach TB-6M12-5P3-CS19H
Verteiler passiv M12x1-6fach TB-6M12-5P3-CS19H
Artikel-Nr.:
     6012-41862918
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6611963
EAN/GTIN:
     4047101276206
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
m23 steckverbinder

Verteiler passiv M12x1-6fach TB-6M12-5P3-CS19H

Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 6-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform, LED (PNP-Schaltung)
Weitere Informationen:
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Bemessungsspannung:
30 V
Betriebsspannung:
30 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,54*
€ 97,03*
€ 5,00*
ab € 81,20*
€ 100,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,27*
€ 101,38*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,29*
€ 102,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,54*
€ 104,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,80*
€ 111,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.