Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147806


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm
Alu Eck-Profil 3 TP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm
Artikel-Nr.:
     6012-41960233
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5011147806
EAN/GTIN:
     4044538063881
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 2m Abdeckung transp. 5011147806

Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA transparent, 4 Endkappen und 4 Befestigungsclips. Material: Aluminium/PMMA transparent Abmessungen (LxBxH): 2000x20x20 mm Kühlleistung: 16W/m
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,65*
€ 25,65*
€ 5,00*
ab € 21,50*
€ 30,05*
€ 8,50*
ab € 21,56*
€ 30,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 31,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,37*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011148809
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.