Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrklammer 19-26mm GM1926-GM3240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-42066525
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1332
EAN/GTIN:
     5414363085034
Suchbegriffe:
Rohrklammern
Stahlträgerbefestigung

Rohrklammer 19-26mm GM1926-GM3240

Rohrklammer 19-26mm, verschliessbar + Rohrklammer 32-40mm, verschliessbar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Rohr-/Kabeldurchmesser:
320 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Bruchlast:
441,5 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,6597*
€ 4,7897*
1
€ 5,46*
ab € 3,21*
€ 4,81*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,1447*
€ 4,8237*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 4,96*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,65*
€ 5,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.