Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerclip für Träger 8-12mm,f.Kab.12-14mm PPECL1214 (VE25)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Trägerclip für Träger 8- PPECL1214 12mm, für Kabel PPECL1214
ABB Trägerclip für Träger 8- PPECL1214 12mm, für Kabel PPECL1214
Artikel-Nr.:
     6012-42066623
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA084030R1701
EAN/GTIN:
     5414363085584
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 12mm

Trägerclip für Träger 8-12mm,f.Kab.12-14mm PPECL1214 (VE25)

Traegerclip fuer Traeger 8-12mm, fuer Kabel 12-14mm, in 4x PP-Beutel á 25 Stueck
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
120 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, abb trägerklammer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,4264*
€ 0,5964*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,4216*
€ 0,6021*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 0,4607*
€ 0,6407*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,4832*
€ 0,6732*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4876*
€ 0,6776*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6432*
€ 0,76541
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6132*
€ 0,72971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5832*
€ 0,69401
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.