Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofilträger APH-UTWE 6-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-42250755
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069057
EAN/GTIN:
     4046356916554
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abdeckprofilträger APH-UTWE 6-2

Abdeckprofilträger, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8 mm
Höhe:
80,9 mm
Tiefe:
56,6 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,992*
€ 2,812*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,00*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2644*
€ 3,1811*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,2938*
€ 3,2538*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,403*
€ 3,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,403*
€ 4,04957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,163*
€ 3,76397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,963*
€ 3,52597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,813*
€ 3,34747
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,403*
€ 2,85957
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.