Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESS ST Zugband ESSST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-42254010
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     599504
EAN/GTIN:
     8711893025095
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

ESS ST Zugband ESSST

Lochband zur Verwendung mit dem ESS-UH-Schilderhalter.
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Breite:
16 mm
Stärke:
0,6 mm
Farbe:
Zink
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,31*
€ 23,32*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,3687*
€ 23,4387*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,3572*
€ 24,004*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,9386*
€ 24,2586*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,60*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.