Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST Brückenteil 914mm PSB36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-42254165
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     360477
EAN/GTIN:
     8711893138986

ST Brückenteil 914mm PSB36A

Ideal zur Befestigung von mehrere Rohren, Kabelrinnen und Lüftungsgeräten. Die geschäumte Auflage bietet eine geringe Abriebfläche für besseren Schutz der Dachhaut. Kompatibel mit Dachflächen, einschließlich Einzellagen, bituminösen Materialien, Metall und Spritzschaum. Bietet überlegene Lastverteilung, selbst bei unebenen Dachoberflächen. Gebrauchsfertig aus dem Karton, spart Installationszeit und Arbeit.
Weitere Informationen:
Länge:
978 mm
Breite:
203 mm
Höhe:
142 mm
Farbe:
schwarz
Max. Belastung:
890 kg
Set-Ausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 69,42717*
€ 84,55717*
2
Frei Haus
ab € 69,515*
€ 85,055*
30 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 70,9844*
€ 86,7144*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 88,50*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 76,1465*
€ 92,3665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,50*
€ 105,315
pro Stück
ab 4 Stück
€ 87,53*
€ 104,1607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,76*
€ 99,6744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,06*
€ 96,4614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 72,86*
€ 86,7034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 177,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.