Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer 103,88x17,3mm türkis THM ET S7 300-2 TU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer 103,88x17,3mm türkis THM ET S7 300-2 TU
Gerätemarkierer 103,88x17,3mm türkis THM ET S7 300-2 TU
Artikel-Nr.:
     6012-42259106
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1161730000
EAN/GTIN:
     4032248950782
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer 103,88x17,3mm türkis THM ET S7 300-2 TU

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,08 mm
Breite:
17,3 mm
Höhe:
103,8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,57*
€ 129,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,96*
€ 140,91*
€ 5,46*
ab € 124,82*
€ 147,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 152,73*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 132,45*
€ 156,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.