Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutzkabelverschrau. Kunstst. M20 RAL9005 ESKVS-L 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Knickschutzkabelverschrau. Kunstst. M20 RAL9005 ESKVS-L 20
Artikel-Nr.:
     6012-42367033
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10061217
EAN/GTIN:
     4007685023788
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen m20 kunststoff

Knickschutzkabelverschrau. Kunstst. M20 RAL9005 ESKVS-L 20

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Spezielle Hutmutter mit angespritzter Knickschutzspirale zum Einsatz in Verbindung mit nicht ortsfest verlegten Kabeln. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,99*
€ 49,49*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,01*
€ 49,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 38,30*
€ 51,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,665*
€ 54,875*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,01*
€ 60,7019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,18*
€ 56,1442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,61*
€ 51,8959
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,30*
€ 45,577
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,766* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0757*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.