Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme PUSH IN, 10 AAP12 LO DL RD


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-42369159
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2675420000
EAN/GTIN:
     4050118733617
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen

Klemme PUSH IN, 10 AAP12 LO DL RD

Reihenklemme für die Potentialverteilung. Mit hoher Kontaktdichte.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,82*
€ 87,15*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,906*
€ 87,246*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 89,55*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,76*
€ 95,098*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 76,616*
€ 96,776*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,55*
€ 106,5645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,92*
€ 104,6248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,28*
€ 100,2932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,98*
€ 97,5562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,91*
€ 84,3829
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,5455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661290000
ab € 0,32574*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.