Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendachrahmen Allstreet, 6 Module 350563


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regendachrahmen Allstreet, 6 Module 350563
Regendachrahmen Allstreet, 6 Module 350563
Artikel-Nr.:
     6012-42651939
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     350563
EAN/GTIN:
     8005543461129
Suchbegriffe:
Dachblech
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach

Regendachrahmen Allstreet, 6 Module 350563

Regendach für Türstation SFERA, 6 Module, Farbe: Allstreet
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
285 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7015
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,33*
€ 157,22*
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 157,68*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,19*
€ 159,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 163,90*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 138,51*
€ 166,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,26*
€ 178,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,65*
€ 161,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.