Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 45/70 817-003-4570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-42653677
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     817-003-4570
EAN/GTIN:
     4035138024280
Suchbegriffe:
Knauf-Profilzylinder
Knaufzylinder
knaufzylinder gleichschließend
knauf profilzylinder

Elektron.Knaufzylinder IP56 Set 45/70 817-003-4570

Elektronischer. Knaufzylinder SA IP56 Set 45/70, gemäß DIN 18252 und DIN EN 1303, soweit anwendbar, für elektronische Systeme, geeignet für den Einbau in PZ-Schlössern, für Einsatz an Brandschutztüren geeignet, keine Montagebohrungen notwendig, als stand-alone Knaufzylinder nur lokal mit, Konfigurations-Karten administrierbar, bis zu 96 Schlüssel anlernbar, Identifikation durch passiven Transponder (ohne Stromversorgung) im Schlüssel, bis zu 35.
Weitere Informationen:
Standalone:
ja
Vernetzbar:
nein
PC-Anbindung:
nein
Max. Anzahl der Personen:
96
Leseverfahren:
Datenträger
Signalausgabe:
Lichtsignal
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung bei DC:
3 V
Betriebstemperatur:
-20..65 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: knaufzylinder k45/10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 603,80*
€ 707,02*
Frei Haus
ab € 627,16*
€ 729,77*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 630,10*
€ 733,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 633,97*
€ 736,82*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 688,24*
€ 799,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,82*
€ 876,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,07*
€ 868,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,48*
€ 825,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,13*
€ 798,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,97*
€ 754,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.