Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter TLZ 1145/822


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter TLZ 1145/822
Adapter TLZ 1145/822
Artikel-Nr.:
     6012-42655378
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     98453
EAN/GTIN:
     4011459984533

Adapter TLZ 1145/822

Hierbei handelt es sich um einen Modularabdeckung für die Türstation Serie Sinthesi S2 der diese Türstation in vier Teile aufteilt. Der Rahmen, den Sie ebefalls brauchen werden, ist im Lieferumfang enthalten. Die Front der Modulabdeckung besteht aus hoch
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
179 mm
Höhe:
479 mm
Tiefe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 118,27*
€ 143,57*
€ 5,95*
ab € 118,91*
€ 144,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 149,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,53*
€ 152,72*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,19*
€ 156,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,23*
€ 177,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,96*
€ 164,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.