Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Rahmen 3Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-3/1EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Rahmen 3Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-3/1EM
UP-Rahmen 3Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-3/1EM
Artikel-Nr.:
     6012-42659030
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4013181
EAN/GTIN:
     4250111845885
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen edelstahl

UP-Rahmen 3Mod.,1-reihig,Ed mt FMU-3/1EM

FMU-3/1EM Rahmen 3/1 mit Gehäuse UP Edelstahl matt MODESTA. Unterputz-Rahmen für Außentürstationen zur Aufnahmen von Funktonsmodule vorbereitet für den flächenbündigen Einbau. Bestehend aus einem 2 mm dickem Frontrahmen aus Edelstahl matt gebürstet mit Spezialschrauben und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe .
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
155 mm
Höhe:
440 mm
Tiefe:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen, abdeckrahmen 3-fach
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,99*
€ 221,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,44*
€ 223,96*
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 230,86*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 196,90*
€ 237,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 197,56*
€ 238,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,01*
€ 283,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,64*
€ 263,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.