Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standsäule Ed, 1-reihig, 3Mod SMT-3/1EM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standsäule Ed, 1-reihig, 3Mod SMT-3/1EM
Standsäule Ed, 1-reihig, 3Mod SMT-3/1EM
Artikel-Nr.:
     6012-42659201
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     4823180
EAN/GTIN:
     4250111844604
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Standsäule Ed, 1-reihig, 3Mod SMT-3/1EM

SMT-3/1EM Standsäule 3/1 Edelstahl matt MODESTA. Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 3 Modulen und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial. Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
ja
230 V-Integration:
nein
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
Farbe:
Silber
Höhe:
1630 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: elcom kommunikations-stele
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.542,54*
€ 1.722,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.567,29*
€ 1.738,72*
Frei Haus
ab € 1.604,39*
€ 1.790,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.617,80*
€ 1.807,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.657,67*
€ 1.841,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.807,54*
€ 2.150,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.791,31*
€ 2.131,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.712,43*
€ 2.037,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,83*
€ 1.983,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,80*
€ 1.925,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.