| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-42660326 Herst.-Nr.: 909020115 EAN/GTIN: 8023903428582 |
|
|
| | |
| Einlernleser GS3 MT, USB 909020115 PAC OneProx? GS3 MT USB Anlernleser - Multitech-Anlernleser für PAC oder KeyPAC oder Mifare Classic (Ops lite) oder OPS Desfire Schlüssel/Karten, beinhaltet USB Anschlusskabel mit Treiber CD/auch downloadbar auch kann über den Anlernleser ein 512DC Controller angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Ausführung: | sonstige | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 387,89* | € 463,43* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 390,99* | € 467,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|