Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio Pre Pack 13WE 13x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-13WE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio Pre Pack 13WE 13x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-13WE
Artikel-Nr.:
     6012-42665269
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     80062
EAN/GTIN:
     4011459800628
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
sprechanlagenset grothe
sprechanlagenset 2draht

Audio Pre Pack 13WE 13x FreispTelef.MIRO A-2V-MIF-ASU1-13WE

Audio-Sprechanlagen-Set 2Voice-Technologie für 13 Wohneinheiten. In unseren Audio-Sprechanlagen-Sets verwenden wir die innovative 2Voice-Technologie. Das System verfügt über einen Systembus mit nur 2 Leitungen, der sowohl verpolungssicher als auch kurz
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Anzahl der Innenstationen:
13
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
13
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Unterputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 999,73*
€ 1.153,63*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 999,82*
€ 1.154,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.006,16*
€ 1.164,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,33*
€ 1.385,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,45*
€ 1.369,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.095,02*
€ 1.303,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,84*
€ 1.257,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,16*
€ 1.197,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.