Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte /Renovierung Audio, Lspr. 1621xx 1250XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte /Renovierung Audio, Lspr. 1621xx 1250XA
Adapterplatte /Renovierung Audio, Lspr. 1621xx 1250XA
Artikel-Nr.:
     6012-42666014
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     1250XA
EAN/GTIN:
     8023903342154

Adapterplatte /Renovierung Audio, Lspr. 1621xx 1250XA

Adapterplatte zur Renovierung bestehender Briefkastenanlagen um ein Comelit Sprechgitter für die Lautsprechereinheit Art. 1621 und Art. 1621VC herzustellen. Zur Verwendung wird mittels mitgelieferter Schablone ein Ausschnitt an der Frontseite des Installationsfaches der Briefkastenanlage angezeichnet und ausgeschnitten. Die neue Sprechgitterfront wird montiert und die Schablone dient als Gegenstück zur Befestigung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Montageart:
Einbau
Breite:
145 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 151,03*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,66*
€ 151,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 156,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,58*
€ 157,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,78*
€ 160,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.