Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Gehäuse Vandalcom 2 Module 3160/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Gehäuse Vandalcom 2 Module 3160/2
UP-Gehäuse Vandalcom 2 Module 3160/2
Artikel-Nr.:
     6012-42666348
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     3160/2
EAN/GTIN:
     8023903029857

UP-Gehäuse Vandalcom 2 Module 3160/2

Unterputzgehäuse für Vandalcom Module, 2 Module. Abmessungen: 130x242x58mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
242 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
horizontal/vertikal
Koppelbar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,23*
€ 97,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,33*
€ 97,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 78,55*
€ 100,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,75*
€ 101,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.