Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Ultra 9 Module, Alu UT9179


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Ultra 9 Module, Alu UT9179
AP-Gehäuse Ultra 9 Module, Alu UT9179
Artikel-Nr.:
     6012-42667022
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9179
EAN/GTIN:
     8023903399806
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Ultra 9 Module, Alu UT9179

Aufputzgehäuse für Ultra, 9 Module. Es besteht aus der Metallhalterung zur Befestigung der Module ohne den Einsatz von Schrauben, sowie dem Rahmen aus kataphoresebehandeltem Aluminiumdruckguss zur Erhöhung der Beständigkeit gegen chemische und umweltbedingte Korrosionsprozesse, einschließlich UV-Strahlen. Überstand von der Wand nur 35 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Montageart:
Aufputz
Breite:
332 mm
Höhe:
289 mm
Tiefe:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: aufputz gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 511,07*
€ 612,84*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 512,48*
€ 613,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 515,89*
€ 618,89*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,89*
€ 736,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,03*
€ 729,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,27*
€ 691,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,27*
€ 665,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,89*
€ 613,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.