Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 40,44,48,52 Tasten IX9177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 40,44,48,52 Tasten IX9177
AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 40,44,48,52 Tasten IX9177
Artikel-Nr.:
     6012-42667078
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     IX9177
EAN/GTIN:
     8023903403763
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse Switch,Frontpl. 40,44,48,52 Tasten IX9177

Aufputzgehäuse Serie Switch für die Frontplatten IX0440, IX0444, IX0448, IX0452. Abmessungen: 507,1x414x64mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Einbau
Breite:
414 mm
Höhe:
507 mm
Tiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 790,53*
€ 934,75*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 793,68*
€ 935,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 804,48*
€ 943,53*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 834,97*
€ 975,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,53*
€ 1.122,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,93*
€ 1.099,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,95*
€ 1.045,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,81*
€ 1.008,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,48*
€ 957,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.