Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussbox Advance + Next, IP66 JBA-TBBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussbox Advance + Next, IP66 JBA-TBBA
Anschlussbox Advance + Next, IP66 JBA-TBBA
Artikel-Nr.:
     6012-42668095
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     JBA-TBBA
EAN/GTIN:
     8023903401592

Anschlussbox Advance + Next, IP66 JBA-TBBA

Anschlussbox zur Befestigung der Kameras Art. IPTCAMA02FA, IPTCAMA04FA, IPTCAMA08FA, IPTCAMA05Z02A, IPBCAMA02Z01A, IPBCAMA04Z01A, IPBCAMA08Z01A, IPBCAMA02Z03A, IPLPRA02ZA, IPTHBCAMA05F01A.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Zentraldose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 41,72*
€ 55,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 43,06*
€ 57,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,05*
€ 62,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.