Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul Ultra, ws UT9290MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul Ultra, ws UT9290MW
Modul Ultra, ws UT9290MW
Artikel-Nr.:
     6012-42668193
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9290MW
EAN/GTIN:
     8023903423808

Modul Ultra, ws UT9290MW

Modul mit Vorbereitung fu?r die Aufnahme von Zugangskontrolleinheiten für Dritthersteller in die Ultra Tu?rstation. Bohrung 40 x 40 mm. Verkleidung aus eloxierter Aluminium in weiss. Abmessungen: 100x90x35mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 81,74*
€ 104,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,83*
€ 104,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 85,10*
€ 108,73*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.