Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 66mmx2,2mmx43mm D-PTI 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel 66mmx2,2mmx43mm D-PTI 4
Abschlussdeckel 66mmx2,2mmx43mm D-PTI 4
Artikel-Nr.:
     6012-42752298
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1016697
EAN/GTIN:
     4055626498911
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Abschlussdeckel 66mmx2,2mmx43mm D-PTI 4

Abschlussdeckel, Länge: 66 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 43 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2344*
€ 0,3244*
50
€ 5,46*
ab € 0,248*
€ 0,348*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,36*
50
€ 5,95*
ab € 0,2722*
€ 0,3822*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2806*
€ 0,3906*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3806*
€ 0,45291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.