Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstecker Polzahl: 12 FBP 11+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindstecker Polzahl: 12 FBP 11+1
Blindstecker Polzahl: 12 FBP 11+1
Artikel-Nr.:
     6012-42752351
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1029720
EAN/GTIN:
     4055626530987
Suchbegriffe:
Blindstecker Reihenklemme
blindstecker reihenklemme

Blindstecker Polzahl: 12 FBP 11+1

Blindstecker, Farbe: orange
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
12
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 35,43*
€ 42,96*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,616*
€ 45,536*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,514*
€ 47,444*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,4647*
€ 49,0322*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,7737*
€ 49,1337*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 47,444*
€ 56,45836
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,984*
€ 54,72096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,114*
€ 53,68566
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,514*
€ 47,02166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 237,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5123*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,217*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 20,312*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2689*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,618*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4217*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.