Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichselement M12x1.5 Ex e II EX2450.12.34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-42867553
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX2450.12.34
EAN/GTIN:
     7611614297583
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
kaiser druckausgleichselement
druckausgleichselement

Druckausgleichselement M12x1.5 Ex e II EX2450.12.34

Druckausgleichselement mit Membrane erhöhte Sicherheit Ex e II (EX2450.12.34). Klemmtechnik: Kompressionstechnik | Einsatztemperatur: -60°C / +100°C | Ex: Erhöhte Sicherheit
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
12 mm
Ausführung:
geschlossen
Für Wandstärke:
1..6 mm
Schutzart (IP):
IP68
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,58808*
€ 25,31808*
25
Frei Haus
ab € 29,8128*
€ 34,5428*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 30,0804*
€ 34,8904*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 30,6003*
€ 35,4903*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 34,8904*
€ 41,51958
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,0804*
€ 35,79568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 872,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.