Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkupplung Aluminium 1015300178


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelkupplung Aluminium 1015300178
Artikel-Nr.:
     6012-43166695
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1015300178
EAN/GTIN:
     4024337088841

Winkelkupplung Aluminium 1015300178

Drehwinkel 300° mit Anschlag, Montageöffnung inkl. verschraubter Kunststoffabdeckung. Modernes Industriedesign und durchdachte Ergonomie! Durch die Kombinationsmöglichkeiten der Komponenten ergibt sich eine Innovative Systemlösung, die nach dem Baukastenprinzig abläuft. Die Ein-Mann-Montage des kompletten Systems ist bei der Montage an Maschinen und Anlagen ohne Weiteres möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Komponente für Anreihtechnik
Breite:
101 mm
Höhe:
136,5 mm
Tiefe:
213,5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,24*
€ 166,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,18*
€ 166,83*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,56*
€ 168,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 172,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,55*
€ 221,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.