Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
Festplatte 2TB USB3.0 Extern,6,35cm(2,5Z) VERBATIM 53198
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-43264252
Hersteller:
Verbatim
Herst.-Nr.:
53198
EAN/GTIN:
0023942531982
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Festplatte 2TB USB3.0 Extern,6,35cm(2,5Z) VERBATIM 53198
Externe Festplatte, 2.Generation, 3D Optik, Software NERO Back IT Up, Bauform: 6,35 cm (2,5 Zoll), Schnittstelle: USB 3.0, Maße: 81x14,5x119 mm, Stromversorgung: Bus-powered über USB, vorformatiert, Lieferung inkl. Anschlusskabel (USB 3.0), Kurzanleitung, Software (Nero BackItUp & Burn Essentials), Software (Green Button), Farbe: Silber, Retail Blister
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
2000 GB
Ausführung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Zubehör CE, Lautsprecherboxen
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
verbatim external hdd usb3.0
,
external hdd
,
external hdd 2tb
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
2 Tage
80
€ 4,90*
ab € 58,13*
€ 74,24*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 59,59*
€ 76,24*
Lager 1682
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 64,53*
€ 82,28*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 66,38*
€ 84,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 72,56*
€ 91,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,08*
€ 95,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 1 TB, Schwarz
Verbatim
53194
ab € 45,95*
Zubehör
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 1 TB, Silber
Verbatim
53197
ab € 46,19*
Zubehör
Verbatim Portables Festplattenlaufwerk Store 'n' Go USB 3.0, 2 TB, Schwarz
Verbatim
53195
ab € 57,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen