Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abreißkupplungsdose (NW5) 4 (innen)mm Schlauch KDSAK NW5 PO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDSAK4NW5PO Abreißkupplungsdose (NW5) 4mm Schlauch, POM
KDSAK4NW5PO Abreißkupplungsdose (NW5) 4mm Schlauch, POM
Exemplarische Darstellung: Abreiß-Kupplungsdose mit Schlauchanschluss & Schottgewinde, POM
Exemplarische Darstellung: Steckerabmessungen
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     6012-43517603
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     44486
EAN/GTIN:
     4050571400842
Suchbegriffe:
Abreißkupplungsdose

Abreißkupplungsdose (NW5) 4 (innen)mm Schlauch KDSAK NW5 PO

Typ POM: Werkstoffe: Körper: POM schwarz, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4310, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Typ PVDF: Werkstoffe: Körper: PVDF weiß, Federn und Ventil: Edelstahl 1.4571, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Hinweis: Kupplungsdosen und Kupplungsstecker (offen oder absperrend) können beliebig kombiniert werden.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,91*
€ 47,00*
2 Tage
7
€ 8,90*
ab € 36,04*
€ 47,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 36,78*
€ 48,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.