Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussverschraubung für Rohre 6 L ROV ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROV6LES Verschlussverschraubung für Rohre 6 L (M12x1,5), 1.4571
ROV6LES Verschlussverschraubung für Rohre 6 L (M12x1,5), 1.4571
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Anwendungsbeispiel: Montagebeispiel für Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Zeichnung: Verschlussverschraubung für Schneidringverschraubung
Artikel-Nr.:
     6012-43594798
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     33574
EAN/GTIN:
     4050571604004
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
landefeld schneidringverschraubung
schneidring verschraubung

Verschlussverschraubung für Rohre 6 L ROV ES

Typ Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Typ Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, ggf. vorhandene Elastomerdichtung: FKM Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,08*
€ 15,66*
2 Tage
71
€ 8,90*
ab € 11,17*
€ 15,79*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,56*
€ 17,65*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.