Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal-Tasterkoppler DALI-2 DL2-TK1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal-Tasterkoppler DALI-2 DL2-TK1L
Artikel-Nr.:
     6012-43864904
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     33000027
EAN/GTIN:
     4010312328392
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

1-Kanal-Tasterkoppler DALI-2 DL2-TK1L

Kompaktes DALI-2 Steuermodul mit 2 Schalteingängen. Für Einbaumontage. 59mm lang, 33mm breit, 15mm tief. Schutzart: IP 20. DALI-Stromaufnahme 4,6mA. DALI-2 zertifiziert. DALI2 ist die neuste Generation des DALI-Standard mit erweitertem Funktionsumfang. DALI2-Geräte beherrschen auch alle bisherigen DALI-Funktionen und sind somit abwärtskompatibel. ­Kompaktes DALI-2 Steuermodul mit 2 Schalteingängen für 230V AC.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 124,84*
€ 155,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 161,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.