Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Wandsteckdose 16A 3polig 200-250V 4216/306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Wandsteckdose 16A 3polig 200-250V 4216/306
Ex-Wandsteckdose 16A 3polig 200-250V 4216/306
Artikel-Nr.:
     6012-43958749
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     410600006
EAN/GTIN:
     4041254189765
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Ex-Wandsteckdose 16A 3polig 200-250V 4216/306

Zubehör: EX Zubehör Wandsteckdose System SolConeX Nennstrom 16A Nennspannung 200-250V Polzahl 2P+PE Anschlussklemmen bis 2x 6mm² EX-Zone 1/21/2/22 IP66 Ta -30°
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
16 A
Uhrzeit-Stellung:
0 h
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 248,29*
€ 296,08*
€ 5,95*
ab € 248,35*
€ 297,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 252,36*
€ 300,17*
Frei Haus
ab € 258,10*
€ 306,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 259,22*
€ 308,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,91*
€ 367,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,25*
€ 363,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,63*
€ 337,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,22*
€ 308,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.