Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G BRASS IP65 M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G BRASS IP65 M16
Verschraubung WP-G BRASS IP65 M16
Artikel-Nr.:
     6012-45052527
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241060
EAN/GTIN:
     4046356712101
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16

Verschraubung WP-G BRASS IP65 M16

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP65, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 12 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
11,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen messing
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,942*
€ 1,475*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,42*
€ 10,67*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,83*
€ 11,04*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,90*
€ 11,16*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,184*
€ 11,434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,434*
€ 13,60646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,154*
€ 12,08326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,004*
€ 11,90476
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,814*
€ 11,67866
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 9,184*
€ 10,92896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 114,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241083
ab € 3,5995*
Zubehör
Phoenix Contact
3240869
ab € 7,451*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.