Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abstandschelle f.VA Steck-ES VSG-E 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abstandschelle f.VA Steck-ES VSG-E 16
Edelstahl-Abstandschelle f.VA Steck-ES VSG-E 16
Artikel-Nr.:
     6012-45057630
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20870016
EAN/GTIN:
     4013960211573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
BBS-Schelle
Bügelschellen

Edelstahl-Abstandschelle f.VA Steck-ES VSG-E 16

VSG-E ist eine Edelstahl-Abstandschelle aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird diese Abstandschelle für die Edelstahlrohre V2 Steck-ES und V4 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sicheren Montage. Bei der Anwendung unter extremen Bedingungen, wie Vibrationen, Installationen über Kopf, hohen Gewichten usw., wird der Einsatz von geschlossenen Edelstahl Abstandschellen VSG-E empfohlen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,80*
ab € 5,24*
€ 6,52*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,3564*
€ 7,8564*
7 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,6724*
€ 8,2024*
1
€ 5,46*
ab € 5,85*
€ 8,28*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,64*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.