Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiene TS35/15 f.BHT=500mm SZ 4933.000 (VE6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4933.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4933.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     6012-45139890
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4933000
EAN/GTIN:
     4028177114371
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Auszugschienen
Auszugschienensatz

Schiene TS35/15 f.BHT=500mm SZ 4933.000 (VE6)

SZ Tragschiene TS 35/15 nach EN 60 715, für TS, SE, für B/T: 500 mm, L: 455 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1,5 mm
Länge:
455 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,46167*
€ 6,11167*
6
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,71667*
€ 6,43667*
Lager 6012
6
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,85834*
€ 6,62834*
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,41667*
€ 9,725*
6
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,48167*
€ 11,63834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,62834*
€ 7,88772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40834*
€ 7,62592
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10834*
€ 7,26892
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78834*
€ 6,88812
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85834*
€ 5,78142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,77004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.