Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CI Gehäuse für NZM1 MCCB1-63/I23E-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-45190983
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     138538
EAN/GTIN:
     4015081353170
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter

CI Gehäuse für NZM1 MCCB1-63/I23E-150

Gehäuse für Leistungsschalter und Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Verwendung als Einzelgehäuse oder im Verteilerverbund, Für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorprägungen in allen Seitenwänden, Seitenwände ausschlagbar und anreihbar an andere Gehäuse, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und vorgebohrt für jeweils eine PE- und N-Klemme, Montageplatte aus 3mm starken Stahlblech, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckel: durchsichtig rauchgrau, vorgebohrt, Schutzart IP65, mit Schalter-Türkupplungsdrehgriff NZM -XTVD und Verlängerungsachse, Befestigungsmaterial für Klemmen, Befestigungslasche BL-CI für Wandbefestigung, nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM -XR, Steckvorrichtung NZM -XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM -XAV, Bemessungsdauerstrom Iu=63A, verwendbar für Schalter NZM1(-4), N1(-4), N(S)1(-4), verwendbar für Klemmen K50/1, K95/1N , Hinweise: Zusätzliche Klemmen für PE- und N-Leiter K50/1, K95/1N.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
188 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
175 mm
Mit transparentem Deckel:
ja
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,34*
€ 129,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 115,17*
€ 134,99*
€ 5,46*
ab € 120,87*
€ 140,71*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 125,91*
€ 145,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 128,34*
€ 148,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,79*
€ 172,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.