Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzentstörfilter I:20A U:4x440 VAC MEF 3/1 N 20A T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzentstörfilter I:20A U:4x440 VAC MEF 3/1 N 20A T
Netzentstörfilter I:20A U:4x440 VAC MEF 3/1 N 20A T
Artikel-Nr.:
     6012-45200611
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     10513
EAN/GTIN:
     4048879029261
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Sinusfilter
du/dt-Filter
netzentstörfilter 3 phasen

Netzentstörfilter I:20A U:4x440 VAC MEF 3/1 N 20A T

MEF Netzentstörfilter 3-phasig 1-stufig mit N I:20A U:4x440 VAC aufschnappbar Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt.
Weitere Informationen:
Nennspannung AC:
440 V
Nennlaststrom:
20 A
Polzahl:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 3:
nein
Mit Entstörfilter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 74,39*
€ 89,82*
€ 5,46*
ab € 76,35*
€ 89,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,53*
€ 92,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,65*
€ 93,51*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,36*
€ 97,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.