Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45973533 Herst.-Nr.: 191538 EAN/GTIN: 4021103915387 |
| |
|
| | |
| 6-rund-Allzweckschraube 5,0x60 T25 vz Senk. 191538 Allzweckschraube-Spanplattenschraube, Stahl gehärtet, Senkkopf mit Innensechsrund-Antrieb. Ausführung: Ø: 5,0 mm, Länge: 60 mm T25 VE: 200. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | 8.8 (Stahl) | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Oberflächenbehandlung: | beschichtet | Unterschiedliches Material der Bohrspitze: | nein | Farbe: | Zink | Gehärtet: | nein | Mit Antihaftbeschichtung: | nein | Kopfform: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,67* | € 14,67* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,83* | € 14,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 11,46* | € 15,64* | | | | | 36 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,83* | € 16,20* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,15* | € 16,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06075* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|