Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Öffnungsmelder braun FA30-MK10 BR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Öffnungsmelder braun FA30-MK10 BR
Funk-Öffnungsmelder braun FA30-MK10 BR
Artikel-Nr.:
     6012-46764715
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     39132
EAN/GTIN:
     4011459391324
Suchbegriffe:
SmartHome Türsicherung
Kontaktmelder
Magnetkontakt
Verschluss Überwachung

Funk-Öffnungsmelder braun FA30-MK10 BR

Der Funk-Öffnungsmelder FA30-MK10 ist kompatibel zu den Zentralen FA30-AZ10 und FA64-AZ10 und sendet bidirektional auf der Frequenz 868 MHz. Die Signalstärke kann über die eingebaute LED angezeigt werden. Auch eine Alarmauslösung wird über eine LED angeze
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Kontakte:
2 Öffner
Drahtlos:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
braun
Länge des Sensors:
81 mm
Breite des Sensors:
34 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,46*
€ 106,87*
€ 5,46*
ab € 83,48*
€ 106,89*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 86,89*
€ 111,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,22*
€ 124,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.