Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W NR 17187


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W NR 17187
Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W NR 17187
Artikel-Nr.:
     6012-46873651
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     17187
EAN/GTIN:
     4034451171879
Suchbegriffe:
Autolampen H8
H8-Lampen
Sockel H8
Leuchtmittel PGJ19

Autolampe Halogen H8 PGJ19-1 12V 35W NR 17187

Night Racer, Einzelblister, 64212NR1 Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
35 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
800 lm
Sockel:
PGJ19-1
Normbezeichnung (ECE):
H8
Farbe:
blau
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sockel PGJ19, autolampen h8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,34*
€ 35,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 35,64*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 25,91*
€ 36,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,83*
€ 45,16*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.