Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ME 45 OT-MKDSO GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronikgehäuse ME 45 OT-MKDSO GN
Elektronikgehäuse ME 45 OT-MKDSO GN
Artikel-Nr.:
     6012B-41655134
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909390
EAN/GTIN:
     4017918163334
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
leergehäuse

Elektronikgehäuse ME 45 OT-MKDSO GN

Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Leiterplattenklemmen mit Schraubanschluss, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (6021)
Weitere Informationen:
Breite:
45,2 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
45,85 mm
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Breite in Teilungseinheiten:
0,045
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,63*
€ 2,24*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 2,32*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,70*
€ 2,34*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 2,47*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,926*
€ 2,656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,656*
€ 3,16064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,506*
€ 2,98214
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,396*
€ 2,85124
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,246*
€ 2,67274
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,926*
€ 2,29194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907143
ab € 0,4422*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 1,4003*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 1,4103*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 1,3399*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 1,3325*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 2,4486*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 5,4331*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 10,1671*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 2,4486*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 5,4331*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 9,0268*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 10,1471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.